Numatik L23bb552o060t40 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 240vac | 3jct7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS L23BB552O060T40 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 240vac | AC9QWY 3JCT7

NUMATICS L23BB552O060T40 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 240vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QWY Modeli: L23BB552O060T40Çapraz Referans: 3JCT7
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
€586.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid Hava Pilotu / Solenoid Hava Pilotu
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonAçılış
CFM79
Hacim Katsayısı1.7
Elektrik bağlantılarıDIN AC Geçmeli Solenoid
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk9 5 / 16 "
toplam Genişlik1"
Geçersiz KılGömme Kilitleme
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "NPT
Pilot Basıncı14.5 ila 150 psig
Boru Boyutu3 / 8 "
Güç tüketimi5.0W
basınç Aralığı15 - 150 psi
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
UPC094705495995
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşCFMBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıÜcret
NUMATICS 081SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 - 150 psi120 VAC1€585.34
NUMATICS 081SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC1€585.34
NUMATICS 081SS400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€539.75
NUMATICS 081SS500M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€585.34
NUMATICS 081SS600M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€585.34
NUMATICS 152SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€701.03
NUMATICS 152SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€701.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L23BB552O060T40 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 240vac
€586.66 / Adet