Numatics L23ld652o000000 | Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Konum | 3jcu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS L23LD652O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon | AC9QXF 3JCU5

NUMATICS L23LD652O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QXF Modeli: L23LD652O000000Çapraz Referans: 3JCU5
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
€592.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşTetikli Kol
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonKapalı
CFM78
Hacim Katsayısı1.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik2"
Uzunluk5.187 "
toplam Genişlik3 15 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 150 Derece F
UPC999569666430

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör / DönüşÜcret
NUMATICS L23LA552O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Kol / Yay€586.67
NUMATICS L23LA652O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon | AC9QXD 3JCU3 L23LA652O000000Kol / Yay€602.77
NUMATICS L23LD552O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000Kol / Yay€594.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L23LD652O000000 Hava Valfi Kolu 3/8 Npt 4 Yollu 3 Pozisyon
€592.57 / Adet