Numatics L23pp652o000000 | Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3 Poz 3/8 İnç Bağlantı Noktası | 3jcv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS L23PP652O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3 Poz 3/8 İnç Bağlantı Noktası | AC9QXL 3JCV1

NUMATICS L23PP652O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3 Konum 3/8 İnç Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC9QXL Modeli: L23PP652O000000Çapraz Referans: 3JCV1
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
€333.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Yön Valfi
Aktüatör / DönüşPilot / Pilot
CFM78
Hacim Katsayısı1.70
Cv1.7
Yükseklik2"
uzunluk3.875 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma150
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)150
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/8
Pilot Basıncı14.5 PSI
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
TipGövde Taşındı
UPC993276141266
KullanımlarHava veya İnert Gaz için
VakumEvet
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAktüatör / DönüşCFMHacim KatsayısıYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipÜcret
NUMATICS 554JA400O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Poz Taban Montajı | AC9QRH 3JCC6 554JA4002.437 "Pilot / Yay2305.502.187 "8 1 / 16 "-Baz Monteli€552.77
NUMATICS 554JJ400O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Pos Taban Montajı | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilot / Pilot2305.502.187 "8 1 / 16 "-Baz Monteli€667.35
NUMATICS L12PA452O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Poz 1/4 İnç Bağlantı Noktası | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilot / Yay461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Gövde Taşındı€208.95
NUMATICS L12PP452O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Poz 1/4 İnç Bağlantı Noktası | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Gövde Taşındı€223.22
NUMATICS L23PA452O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Poz 3/8 İnç Port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilot / Yay781.702"3.875 "3 / 8 "Gövde Taşındı€229.91
NUMATICS L23PP452O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 2 Poz 3/8 İnç Bağlantı Noktası | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Gövde Taşındı€244.43
NUMATICS L23PP552O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3 Poz 3/8 İnç Bağlantı Noktası | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Gövde Taşındı€329.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L23PP652O000000 Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3 Konum 3/8 İnç Bağlantı Noktası
€333.94 / Adet