Nupla 10027 | Sfs-2sg | Ölü Darbe Çekiç 1 1/2 Lb Fiberglas | 3md67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 10027 Ölü Darbeli Çekiç 1 1/2 Lb Fiberglas | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG

NUPLA 10027 Ölü Darbeli Çekiç 1 1/2 Lb Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BCK Model: 10027Çapraz Referans: 3MD67 / SFS-2SG
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
€54.55 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı2"
HandleKaymaz Tutuşlu Fiberglas
Renk TaşıSarı
Kolu MalzemeKaymaz Tutuşlu Fiberglas
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu4.5 "
Baş MalzemesiKalıplı Polimer / Çelik
Baş Ağırlığı24 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk14 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipÖlü Darbe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipYüz ÇapıHandleKafa rengiKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıUzunlukÜcret
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3 lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Ölü Darbe2.25 "Kaymaz Tutuşlu FiberglasKırmızı5.5 "Aşırı Üretan48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10025 Ölü Darbeli Çekiç 2 Lb Fiberglas | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Ölü Darbe2"Kaymaz Tutuşlu FiberglasSiyah4.5 "Kalıplı Polimer32 oz.14 "€54.67
NUPLA 10035 Ölü Darbeli Çekiç 3 Lb Fiberglas | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Ölü Darbe2.5 "Kaymaz Tutuşlu FiberglasSiyah4.625 "Plastik48 oz.14-1 / 4 "(Super Grip ile)€76.94
NUPLA 10045 Ölü Darbeli Çekiç 4 Lb Fiberglas | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Ölü Darbe2.75 "Kaymaz Tutuşlu FiberglasSiyah4.875 "Kalıplı Polimer64 oz.15-1 / 4 "(Super Grip ile)€95.94
NUPLA 10066 Ölü Darbe Çekiç Yumuşak Yüz 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Yumuşak Yüz2"FiberglasSiyah5"Üretan32 oz.14 "€55.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 10027 Ölü Darbeli Çekiç 1 1/2 Lb Fiberglas
€54.55 / Adet