Nupla 15144 | Çekiç Ucu Med Sert 1 1/2 İnç Krem | 4ggc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 15144 Çekiç Uçlu Orta Sert 1 1/2 İnç Krem | AD7TPK 4GGC1

NUPLA 15144 Hammer Tip Med Sert 1 1/2 İnç Krem

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7TPK Model: 15144Çapraz Referans: 4GGC1
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
€14.69 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Ucu
RenkKrem
Çekiçlere Uygun4GGA4, 4GGA5
SertlikOrta
Konu Boyutu5 / 16 "
İpucu Dia.1-1 / 2 inç
Uç MalzemesiNaylon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkSertlikKonu BoyutuUç MalzemesiÜcret
NUPLA 15210 Çekiç Ucu 2 İnç Çap Ekstra Sert | AD2BCE 3MD62 15210ÇelikEkstra Sert3 / 8-16Güçlendirilmiş çelik€31.45
NUPLA 15206 Çekiç Ucu 2 İnç Orta Sert Krem | AD6RMQ 4A117 15206KremOrta3 / 8-16Naylon€30.70
NUPLA 15140 Çekiç Ucu Süper Yumuşak 1 1/2 İnç Gri | AD7TPF 4GGA6 15140GriÇok yumuşak5 / 16 "Vinil€22.04
NUPLA 15142 Orta Çekiç Ucu 1 1/2 İnç Kırmızı | AD7TPH 4GGA8 15142KırmızıOrta5 / 16 "Vinil€14.19
NUPLA 15143 Sert Çekiç Ucu 1 1/2 İnç Yeşil | AD7TPJ 4GGA9 15143YeşilSert5 / 16 "Vinil€14.11
NUPLA 15147 Sert Çekiç Ucu 1 1/2 İnç Siyah | AD7TPL 4GGC2 15147SiyahZor5 / 16 "Naylon€19.43
NUPLA 15150 Çekiç Ucu Ekstra Sert 1 1/2 İnç Sarı | AD7TPM 4GGC3 15150SarıEkstra Sert5 / 16 "Naylon€20.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 15144 Hammer Tip Med Sert 1 1/2 İnç Krem
€14.69 / Adet