NUPLA 69215 Yangın Çırpıcı/sineklik Ergonomik Sap 60 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ateş Çırpıcı / Sineklik |
Sap uzunluğu | 60 " |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Neopren |
Kafa boyutu | 12 "G x 15-1 / 4" U |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 30.73 |
HS kodu | 8544493080 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Yangın sinekliği kullanmanın bazı teknikleri arasında sinekliğin düz tarafıyla alevleri söndürmek, havayı yelpazelemek ve ateşi O2'den mahrum bırakmak yer alır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00