NUPLA 76301 İletken Olmayan Kamalı Kazma Çubuğu 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kama ile İletken Olmayan Kazma Çubuğu |
Renk | Emniyetli Turuncu Saplı ve Siyah Dökme Dökme Demir Başlı |
Çap | 1.125 " |
Malzeme | Çelik / Fiberglas |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Kazma Çubukları |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 1.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.18 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8205595510 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Nuplaglas, pultrüzyon adı verilen bir teknikle özel bir reçine ve sayısız fiberglas şerit kullanılarak üretilir. Pürüzsüz, reçine açısından zengin tutma yüzeyleri, kullanıcıları kıymıklardan korur ve UV hasarını önler. Kulpların temizlenmesi kolaydır ve kesiklerden, darbelerden, ıslaklıktan veya endüstriyel kimyasalların çoğundan etkilenmez. Ahşaptan yapılmış mantar, termit veya kuru çürük benzeri saplara karşı hassas olmadıkları için uzun ömürlüdürler.
A.
A.7.5 lb.
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
76300 | 48 " | €129.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00