Nycoil 2vdl5 | Boru 1/8 İnç Dış Çap. Naylon Şeffaf 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDL5 Boru 1/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Ayak | AC3PNK

NYCOIL 2VDL5 Boru 1/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PNK Modeli: 2VDL5
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
€10.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı675 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.3 / 32 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç267 Derece F'de 68
Dış Çap.1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.016 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
NYCOIL 2VDN3 Boru 1/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PNT 2VDN3Doğal (Madenden)100ft.€25.66
NYCOIL 2VDP1 Hortum 1/8 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPA 2VDP1Siyah100ft.€21.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDL5 Boru 1/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet
€10.61 / Adet