Nycoil 2vdl7 | Boru 3/16 İnç Dış Çap. Naylon Şeffaf 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDL7 Boru 3/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet | AC3PNM

NYCOIL 2VDL7 Boru 3/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PNM Modeli: 2VDL7
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
€22.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı675 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.138 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç267 Derece F'de 68
Dış Çap.3 / 16 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.024 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
NYCOIL 2VDN5 Boru 3/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PNV 2VDN5100ft.€45.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDL7 Boru 3/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet
€22.75 / Adet