Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDN2 Boru 1/2 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet | AC3PNR

NYCOIL 2VDN2 Hortum 1/2 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3PNR Modeli: 2VDN2
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
€73.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı600 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç267 Derece F'de 68
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)40.39
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
NYCOIL 2VDL4 Boru 1/2 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Ayak | AC3PNJ 2VDL4Siyah50ft.€77.10
NYCOIL 2VDN9 Boru 1/2 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PNZ 2VDN9Doğal (Madenden)100ft.€140.31
NYCOIL 2VDP7 Boru 1/2 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPF 2VDP7Siyah100ft.€138.09
NYCOIL 2VDR5 Boru 1/2 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 250 Feet | AC3PPL 2VDR5Doğal (Madenden)250ft.€364.72
NYCOIL 2VDT3 Hortum 1/2 İnç Dış Çap Naylon Siyah 250 Ayak | AC3PPQ 2VDT3Siyah250ft.€344.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDN2 Hortum 1/2 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet
€73.84 / Adet