Nycoil 2vdn7 | Boru 8mm Veya 5/16 İnç Naylon Şeffaf 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDN7 Boru 8mm Veya 5/16 İnç Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PNX

NYCOIL 2VDN7 Hortum 8mm Veya 5/16 İnç Naylon Şeffaf 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3PNX Modeli: 2VDN7
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
€64.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı660 PSI
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.232 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.5/16 "veya 8 mm
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)40.39
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenkDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
NYCOIL 2VDN4 Boru 4mm Veya 5/32 İnç Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PNU 2VDN4825 PSIDoğal (Madenden)0.106 "333 Derece F'de 685/32 "veya 4 mm0.025 "€30.84
NYCOIL 2VDP2 Boru 4mm Veya 5/32 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPB 2VDP2825 PSISiyah0.106 "333 Derece F'de 685/32 "veya 4 mm0.025 "€32.37
NYCOIL 2VDP5 Boru 8mm Veya 5/16 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPD 2VDP5660 PSISiyah0.232 "333 Derece F'de 685/16 "veya 8 mm0.040 "€69.47
NYCOIL 2VDY8 Hortum 6mm Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PQK 2VDY8795 PSISiyah4mm400 Derece F'de 686mm0.039 "€57.13
NYCOIL 2VDZ4 Boru 6mm Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Feet | AC3PQL 2VDZ4795 PSIDoğal (Madenden)4mm400 Derece F'de 686mm0.039 "€58.56
NYCOIL 2VDZ6 Boru 10mm Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Ayak | AC3PQM 2VDZ6660 PSIDoğal (Madenden)8mm200 Derece F'de 6810mm0.039 "€90.68
NYCOIL 2VDZ7 Boru 12mm Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Ayak | AC3PQN 2VDZ7600 psiDoğal (Madenden)10mm233 Derece F'de 6812 mm0.039 "€136.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDN7 Hortum 8mm Veya 5/16 İnç Naylon Şeffaf 100 Feet
€64.86 / Adet