Nycoil 2vdu4 | Boru 5/16 İnç Dış Çap. Naylon Kırmızı 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDU4 Hortum 5/16 İnç Dış Çap Naylon Kırmızı 50 Ayak | AC3PPX

NYCOIL 2VDU4 Hortum 5/16 İnç Dış Çap Naylon Kırmızı 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PPX Modeli: 2VDU4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı660 PSI
RenkKırmızı
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.232 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.5/16 "veya 8 mm
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)40.39
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
NYCOIL 2VDL2 Hortum 5/16 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Ayak | AC3PNG 2VDL2Siyah50ft.€42.47
NYCOIL 2VDL9 Boru 5/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Ayak | AC3PNP 2VDL9Doğal (Madenden)50ft.€40.20
NYCOIL 2VDR3 Boru 5/16 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 250 Ayak | AC3PPJ 2VDR3Doğal (Madenden)250ft.€179.98
NYCOIL 2VDT1 Hortum 5/16 İnç Dış Çap Naylon Siyah 250 Ayak | AC3PPP 2VDT1Siyah250ft.€172.41
NYCOIL 2VDT7 Boru 5/16 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Feet | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Mavi50ft.€40.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDU4 Hortum 5/16 İnç Dış Çap Naylon Kırmızı 50 Ayak
€40.20 / Adet