Nycoil 4hhe5 | Boru 0.275 İnç İç Çap 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 4HHE5 Hortum 0.275 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Mavi | AD7ZAL

NYCOIL 4HHE5 Hortum 0.275 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7ZAL Modeli: 4HHE5
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
€218.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı660 PSI
RenkMavi
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.275 "
uzunluk250ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)49.28
Gemi genişliği (cm)49.28
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenkDia İçinde.Dış Çap.Sıcaklık. menzilHoşgörüDuvar KalınlığıÜcret
NYCOIL 4HHD6 Hortum 0.106 İnç Kimlik 5/32 İnç Dış Çap 250ft Mavi | AD7ZAF 4HHD6825 PSIMavi0.106 "5/32 "veya 4 mm-4 ila 175 F+0.002 ila -0.004 "0.025 "€59.43
NYCOIL 4HHD7 Hortum 0.106 İnç Kimlik 5/32 İnç Dış Çap 250 Feet Kırmızı | AD7ZAG 4HHD7825 PSIKırmızı0.106 "5/32 "veya 4 mm-4 ila 176 F+0.002 ila -0.005 "0.025 "€59.96
NYCOIL 4HHE2 Hortum 0.232 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 250 Feet Kırmızı | AD7ZAK 4HHE2660 PSIKırmızı0.232 "5/16 "veya 8 mm-4 ila 176 F+0.002 ila -0.005 "0.040 "€166.91
NYCOIL 4HHE7 Hortum 0.275 inç Kimlik 3/8 inç Dış Çap 250 Ayak Sarı | AD7ZAM 4HHE7660 PSISarı0.275 "3 / 8 "-4 ila 177 F+0.002 ila -0.006 "1 / 2 "€202.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 4HHE5 Hortum 0.275 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Mavi
€218.90 / Adet