O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB Şamandıralı Valf Grubu Çift 60 Psi Npt
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şamandıra Vana Meclisi |
gövde Malzemesi | Demir |
Bağlantısı | NPT |
Yüzer Dia. | 8" |
Şamandıra Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Basınç | 60 psi |
Çubuk uzunluğu | 18 " |
Koltuk | Çift |
beden | 2.5 " |
stil | Tip 27, Küre |
Sıcaklık aralığı | 35 Derece ila 406 Derece F |
Valf Akışı - Akış (1) | 64 dev / dak |
Valf Akışı - Akış (2) | 410 dev / dak |
Valf Akışı - Basınç (1) | 1 psi |
Valf Akışı - Basınç (2) | 40 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8481809015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | gövde Malzemesi | Bağlantısı | Yüzer Dia. | Maks. Basınç | beden | stil | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | Bronz | NPT | 7" | 130 psi | 1 / 2 " | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | €1,479.80 | |
3 / 47SG / BB | Bronz | NPT | 7" | 130 psi | 3 / 4 " | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
17SG / BB | Bronz | NPT | 7" | 100 psi | 1" | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | €1,601.47 | |
11 / 47SG / BB | Bronz | NPT | 7" | 80 psi | 1.25 " | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | €1,789.40 | |
11 / 27SG / BB | Bronz | NPT | 7" | 65 psi | 1.5 " | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | €1,974.68 | |
27SG / IB | Demir | NPT | 7" | 50 psi | 2" | Tip 7, Küre | 35 Derece ila 125 Derece F | €2,478.89 | |
1 / 27SA / BB | Bronz | NPT | 7" | 130 psi | 1 / 2 " | Tip 7, Açı | 35 Derece ila 125 Derece F | €1,516.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00