Oc Keckley 3/427sg/bb | Şamandıralı Valf Düzeneği Çift Boyutlu 3/4 İnç | 4ptw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OC KECKLEY COMPANY 3 / 427SG / BB Şamandıralı Vana Montajı Çift Boyutlu 3/4 İnç | AD9DQP 4PTW5

O C KECKLEY COMPANY 3/427SG/BB Şamandıralı Valf Grubu Çift Boyutlu 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DQP Modeli: 3/427SG/BBÇapraz Referans: 4PTW5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,292.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıra Vana Meclisi
gövde MalzemesiBronz
BağlantısıNPT
Yüzer Dia.7"
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Basınç150 psi
Çubuk uzunluğu16 "
KoltukÇift
beden3 / 4 "
stilTip 27, Küre
Sıcaklık aralığı35 Derece ila 406 Derece F
Valf Akışı - Akış (1)5.7 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)36 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)1 psi
Valf Akışı - Basınç (2)40 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)58.17
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantısıYüzer Dia.Maks. BasınçbedenstilSıcaklık aralığıÜcret
OC KECKLEY COMPANY 1/27SG/BB Şamandıralı Valf Grubu Tek Boyut 1/2 İnç | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F€1,479.80
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB Şamandıralı Vana Montajı Tek Boyutlu 3/4 İnç | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzNPT7"130 psi3 / 4 "Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
OC KECKLEY ŞİRKETİ 17SG / BB Şamandıralı Vana Montajı Tek Boyutlu 1 İnç | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronzNPT7"100 psi1"Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F€1,601.47
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB Şamandıralı Vana Montajı Tekli 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzNPT7"80 psi1.25 "Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F€1,789.40
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB Şamandıralı Vana Montajı Tekli 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzNPT7"65 psi1.5 "Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F€1,974.68
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Şamandıralı Vana Montajı Tekli 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBDemirNPT7"50 psi2"Tip 7, Küre35 Derece ila 125 Derece F€2,478.89
OC KECKLEY ŞİRKETİ 1 / 27SA / BB Şamandıralı Vana Montajı Tek Boyutlu 1/2 İnç | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "Tip 7, Açı35 Derece ila 125 Derece F€1,516.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

O C KECKLEY COMPANY 3/427SG/BB Şamandıralı Valf Grubu Çift Boyutlu 3/4 İnç
€1,292.69 / Adet