O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Makine Işığı LED 24VDC 114W Su Geçirmez
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Takım Tezgahı Işığı |
Ortalama yaşam | 50,000 saat. |
Balast | Hiçbir balast |
Kordon uzunluğu | 12ft. |
Kordon Tipi | AWM / SVT |
Ölçer / İletken | 18/3 |
Lamba Tipi | LED |
lümen | 9600 |
Montaj Tipi | Mıknatıs |
Dış Çap. | 4.76 " |
Uzunluk | 19 " |
Tüp malzemesi | Alüminyum |
Gerilim | 24 VDC |
Watt | 114 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | lümen | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-1936-3-120V | 9600 | 100 - 240 VAC | 114 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LED-1936-UTL | 3000 | 100 - 240 VAC | 38 | €1,032.85 | ||
LED-1936-24V | 3200 | 24 VDC | 38 | €1,189.60 | ||
LED-1936-120V | 3200 | 100 - 240 VAC | 38 | €1,402.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00