Oatey 2wy67 | Bulaşık Makinesi Hortumu Takviyeli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OATEY 2WY67 Bulaşık Makinesi Hortumu Takviyeli | AC3WDA

OATEY 2WY67 Bulaşık Makinesi Hortumu Takviyeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WDA Modeli: 2WY67
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
€15.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takviyeli Bulaşık Makinesi Hortumu
Viraj Yarıçapı180 "
RenkSiyah
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk6"
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Dış Çap.0.62 "
GüçlendirmePolyester
Tüp malzemesiKauçuk
UPC818256331614

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: HARVEY

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OATEY 2WY67 Bulaşık Makinesi Hortumu Takviyeli
€15.97 / Adet