Oatey 38474 | Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Bakır Ter | 20rj18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OATEY 38474 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Bakır Ter | AF6ZDY 20RJ18

OATEY 38474 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Bakır Ter

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZDY Model: 38474Çapraz Referans: 20RJ18
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
€214.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çıkış kutusu
Giriş BağlantısıBakır Ter
MalzemePolistiren / Düşük Kurşun Alaşım
TipÇamaşır makinesi
UPC038753384740

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8481801040

Ürün Detayı:

  • Kutu Derinliği (4 ")
  • Kutu Yüksekliği (13.50 ")
  • Kutu Genişliği (10 ")
  • Tahliye Konumu (Ayarlanabilir)
  • Valf Bağlantısı (Bakır Ter)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BağlantısıÜcret
OATEY 38473 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Pex 1960 | AF6ZDT 20RJ12 384731960€186.44
OATEY 38472 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Pex 1807 | AF6ZDU 20RJ13 384721807€181.10
OATEY 38471 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Cpvc Solvent | AF6ZDV 20RJ15 38471CPVC Çözücü€167.58
OATEY 38481 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Pex 1960 | AF6ZDW 20RJ16 384811960€277.31
OATEY 38480 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Pex 1807 | AF6ZDX 20RJ17 384801807€272.65
OATEY 38479 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Cpvc Solvent | AF6ZDZ 20RJ19 38479CPVC Çözücü€275.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OATEY 38474 Çıkış Kutusu Çamaşır Makinesi Bakır Ter
€214.67 / Adet