Oatey 38870 | Çamaşır Makinesi Vanası 3/4 İnç Bakır Kırmızı | 20rj24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OATEY 38870 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Bakır Kırmızı | AF6ZEB 20RJ24

OATEY 38870 Çamaşır Makinesi Vanası 3/4 İnç Bakır Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZEB Model: 38870Çapraz Referans: 20RJ24
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
€34.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamaşır Makinesi Valfi
gövde MalzemesiPirinç
BağlantısıBakır Ter
Renk TaşıKırmızı
Kolu Malzemealaşım
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Açık Yükseklik4"
Boru Boyutu3 / 4 "
stilÇeyrek dönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıRenk TaşıÜcret
OATEY 38871 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Bakır Mavi | AF6ZEA 20RJ23 38871Bakır TerMavi€34.41
OATEY 38969 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Cpvc Mavi | AF6ZEC 20RJ25 38969CPVC ÇözücüMavi€34.65
OATEY 38965 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Cpvc Kırmızı | AF6ZED 20RJ26 38965CPVC ÇözücüKırmızı€35.75
OATEY 38978 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Pex 1807 Mavi | AF6ZEE 20RJ27 389781807Mavi€34.34
OATEY 38977 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Pex 1807 Kırmızı | AF6ZEF 20RJ28 389771807Kırmızı€35.39
OATEY 38880 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Pex 1960 Mavi | AF6ZEG 20RJ29 388801960Mavi€35.40
OATEY 38881 Çamaşır Makinesi Valfi 3/4 İnç Pex 1960 Kırmızı | AF6ZEH 20RJ30 388811960Kırmızı€34.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OATEY 38870 Çamaşır Makinesi Vanası 3/4 İnç Bakır Kırmızı
€34.41 / Adet