OETIKER 10500011 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 17.0 mm - 19.8 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Band Malzeme | Çinko kaplı çelik (G90) |
Bant genişliği | 0.27 " |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 17.0 mm - 19.8 mm |
Boyut Referansı | 198 |
Tip | 1 Kulak Kelepçesi |
Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10500070 | 8.3 mm ila 10.1 mm | 0.27 " | 101 / 5.5E | 100 | 100 | €116.45 | |
10500000 | 8.9 mm ila 10.5 mm | 0.27 " | 105 / 5E | 100 | 100 | €25.58 | |
10500337 | 9.7 mm ila 11.3 mm | 0.27 " | 113 / 5E | 100 | 100 | €27.11 | |
10500333 | 10.4 mm ila 12.3 mm | 0.27 " | 123 / 6E | 100 | 100 | €27.11 | |
10500325 | 11.4 mm ila 13.3 mm | 0.27 " | 133 / 6E | 100 | 100 | €59.18 | |
10500334 | 11.9 mm ila 14 mm | 0.27 " | 140 / 6.5E | 100 | 100 | €27.11 | |
10500338 | 12.6 mm ila 14.5 mm | 0.27 " | 145 / 6E | 100 | 100 | €118.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00