Oetiker 10500333 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 Mm - 12.3 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 10500333 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 mm - 12.3 mm, 100'lü Paket | CD4QHJ

OETIKER 10500333 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 mm - 12.3 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QHJ Model: 10500333Çapraz Referans: 123/6E
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
€27.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemeÇinko kaplı çelik (G90)
Bant genişliği0.27 "
MalzemeÇinko kaplı çelik (G90)
Paket boyutu100
Boyut aralığı10.4 mm ila 12.3 mm
Boyut Referansı123 / 6E
Tip1 Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.09
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 10500070 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 8.3 mm ila 10.1 mm, 100'lü Paket | CD4QHF 105000708.3 mm ila 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
OETIKER 10500000 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 8.9 mm ila 10.5 mm, 100'lü Paket | CD4QHG 105000008.9 mm ila 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€25.58
OETIKER 10500337 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 9.7 mm - 11.3 mm, 100'lü Paket | CD4QHH 105003379.7 mm ila 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500325 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.4 mm ila 13.3 mm, 100'lü Paket | CD4QHK 1050032511.4 mm ila 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.9 mm ila 14 mm, 100'lü Paket | CD4QHL 1050033411.9 mm ila 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm ila 14.5 mm, 100'lü Paket | CD4QHM 1050033812.6 mm ila 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36
OETIKER 10500339 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 13.5 mm ila 15.7 mm, 100'lü Paket | CD4QHN 1050033913.5 mm ila 15.7 mm0.27 "157 / 7E100100€27.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 10500333 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 mm - 12.3 mm, 100'lü Paket
€27.11 / paket