OETIKER 12600289 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 12 mm, Boyut Aralığı 70 mm - 90 mm, 60'lü Paket
Öğe: CM9AAX
Model: 12600289
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi |
Band Malzeme | Krom Paslanmaz Çelik |
Bant Kalınlığı | 0.7 mm |
Bant genişliği | 12 mm |
Paket boyutu | 60 |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı çelik |
Boyut aralığı | 70 mm - 90 mm |
Boyut Referansı | WD12 70-90 C7 W2B |
Model | Bant Kalınlığı | Bant genişliği | Paket boyutu | Boyut aralığı | Boyut Referansı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12600235 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600236 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600237 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600238 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600239 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600240 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
12600241 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W2B | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00