OETIKER 14100497 Bileşik Hareketli Kerpeten, Çene genişliği 19 mm, Açılış aralığı Üst 18.4 mm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcırlı Kıskaç |
Sıkma Kuvveti | 2000N |
Yükseklik | 23 mm |
Çene Stili | Standart Çene |
Çene Genişliği | 19 mm |
uzunluk | 232 mm |
Maks. Kulak Genişliği | 13 mm |
Açılış Boşluğu | 18.4 mm |
Paket boyutu | 1 |
La kullan | 105 Serisi, 151 Serisi, 153 Serisi, 154 Serisi, 155 Serisi, 159 Serisi, 163 Serisi, 167 Serisi, 109 Serisi, 113 Serisi, 123 Serisi, 196 Serisi, 117 Serisi |
genişlik | 63 mm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00