Oetiker 14100499 | Bileşik Hareketli Kerpeten, Kavisli Saplar, Çene Genişliği 12.4 Mm, Üstteki Açılma Boşluğu 20.3 Mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 14100499 Bileşik Hareketli Kerpeten, Eğimli Kulplar, Çene genişliği 12.4 mm, Açma aralığı Üstte 20.3 mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6DJZ Model: 14100499Çapraz Referans: HIP2000499
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
€64.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı Kıskaç
Sıkma Kuvveti2000N
Yükseklik23 mm
Çene Stiliyan çene
Çene Genişliği12.4 mm
uzunluk230 mm
Maks. Kulak Genişliği13 mm
Açılış Boşluğu20.3 mm, 15.4 mm
Paket boyutu1
La kullan105 Serisi, 151 Serisi, 153 Serisi, 154 Serisi, 155 Serisi, 159 Serisi, 163 Serisi, 167 Serisi, 109 Serisi, 113 Serisi, 123 Serisi, 196 Serisi, 117 Serisi
genişlik63 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene StiliAçılış BoşluğuÇene GenişliğiuzunlukgenişlikÜcret
OETIKER 14100498 Bileşik Hareketli Kerpeten, Düz Saplı, Çene genişliği 12.4 mm, Açılma boşluğu Üst 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498yan çene21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€64.91
OETIKER 14100496 Bileşik Hareketli Kerpeten, Çene genişliği 19 mm, Açılma boşluğu Üst 19.5 mm | CM9ANK 14100496Standart Çene19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
TEKLİF TALEBİ
OETIKER 14100497 Bileşik Hareketli Kerpeten, Çene genişliği 19 mm, Açılma boşluğu Üst 18.4 mm | CM9ANL 14100497Standart Çene18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 14100499 Bileşik Hareketli Kerpeten, Eğimli Kulplar, Çene genişliği 12.4 mm, Açma aralığı Üstte 20.3 mm
€64.91 / Adet