Oetiker 15100003 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.236 İnç, Boyut Aralığı 5 Mm - 7 Mm, 100'lü Paket | 4e583 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15100003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.236 İnç, Boyut Aralığı 5 mm - 7 mm, 100'lü Paket | AD7FCC 4E583

OETIKER 15100003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.236 İnç, Boyut Aralığı 5 mm - 7 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FCC Model: 15100003Çapraz Referans: 4E583
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
€94.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant Kalınlığı0.024 "
Bant genişliği0.236 "
BitişSade
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı5 mm ila 7 mm
Boyut Referansı0507R
TipKıvrımlı, 2-Kulaklı Hortum
UPC765629761250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.2
Gemi uzunluğu (cm)3.51
Gemi genişliği (cm)3.4
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıPaket boyutuBant Kalınlığıpaket adetÜcret
OETIKER 15100004 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 7 mm - 9 mm, 100'lü Paket | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm ila 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€102.38
OETIKER 15100008 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.315 İnç, Boyut Aralığı 14 mm - 17 mm, 100'lü Paket | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm ila 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€127.31
OETIKER 15100011 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 18.1 mm - 22 mm, 100'lü Paket | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm ila 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€147.80
OETIKER 15100013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 21.1 mm ila 25 mm, 100'lü Paket | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm ila 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€166.16
OETIKER 15100015 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 24 mm - 28 mm, 100'lü Paket | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm ila 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€190.31
OETIKER 15100023 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 8 mm - 11 mm, 100'lü Paket | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm ila 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€102.38
OETIKER 15100006 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 11.1 mm - 13 mm, 100'lü Paket | AD7FCE 4E586 / 1113R 1510000611.1 mm ila 13 mm0.276 "1113R1000.024 "100€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15100003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.236 İnç, Boyut Aralığı 5 mm - 7 mm, 100'lü Paket
€94.59 / paket