Oetiker 15400018 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 6.3 Mm - 7.5 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15400018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 6.3 mm ila 7.5 mm, 100'lü Paket | CD4QUJ

OETIKER 15400018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 6.3 mm - 7.5 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QUJ Model: 15400018Çapraz Referans: 08.0RER
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
€90.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant genişliği0.27 "
Kulak genişliği4 mm
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı6.3 mm ila 7.5 mm
Boyut Referansı08.0RER
Tip1 Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıKulak genişliğiPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 15400010 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 2.5 mm - 2.9 mm, 100'lü Paket | CD4QTY 154000102.5 mm ila 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€294.00
OETIKER 15400011 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 2.7 mm - 3.1 mm, 100'lü Paket | CD4QTZ 154000112.7 mm ila 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€99.27
OETIKER 15400012 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 2.9 mm ila 3.7 mm, 100'lü Paket | CD4QUA 154000122.9 mm ila 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€267.27
OETIKER 15400063 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3.3 mm - 4.2 mm, 100'lü Paket | CD4QUB 154000633.3 mm ila 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€233.29
OETIKER 15400013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3.7 mm ila 4.7 mm, 100'lü Paket | CD4QUC 154000133.7 mm ila 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€198.55
OETIKER 15400064 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 4.2 mm - 5.2 mm, 100'lü Paket | CD4QUD 154000644.2 mm ila 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€227.18
OETIKER 15400014 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 4.7 mm - 5.7 mm, 100'lü Paket | CD4QUE 154000144.7 mm ila 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€221.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15400018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 6.3 mm - 7.5 mm, 100'lü Paket
€90.87 / paket