OETIKER 15500070 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 8.3 mm - 10.1 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Band Malzeme | Paslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400 |
Bant genişliği | 0.27 " |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 8.3 mm - 10.1 mm |
Boyut Referansı | 101 |
Tip | 1 Kulaklı Kelepçe Mekanik Kilitli |
Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500000 | 8.9 mm ila 10.5 mm | 0.27 " | 105 | 5 mm | 100 | 100 | €30.55 | |
15500001 | 9.7 mm ila 11.3 mm | 0.27 " | 113 | 5 mm | 100 | 100 | €30.93 | |
15500002 | 10.4 mm ila 12.3 mm | 0.27 " | 123 | 6 mm | 100 | 100 | €31.69 | |
15500003 | 11.4 mm ila 13.3 mm | 0.27 " | 133 | 6 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
15500006 | 11.9 mm ila 14 mm | 0.27 " | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | €32.07 | |
15500007 | 12.6 mm ila 14.5 mm | 0.27 " | 145 | 6 mm | 100 | 100 | €118.36 | |
15500071 | 12.6 mm ila 15.2 mm | 0.27 " | 152 | - | 100 | 100 | €33.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00