Oetiker 16300023 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 28.6 Mm - 35 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 16300023 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 28.6 mm ila 35 mm, 100'lü Paket | CD4QPA

OETIKER 16300023 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 28.6 mm - 35 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QPA Model: 16300023
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
€99.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Ayarlama Tipi3 ayar konumu
Band Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Bant Kalınlığı0.023 "
Bant genişliği0.27 "
Kulak genişliği10 mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Paket boyutu100
Boyut aralığı28.6 mm ila 35 mm
Boyut Referansı35

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)27.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıMalzemeBant genişliğiBoyut ReferansıPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 16300022 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 23.6 mm ila 30 mm, 100'lü Paket | CD4QNY 1630002223.6 mm ila 30 mm-0.27 "30100100€84.00
OETIKER 16300179 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 25.6 mm ila 32 mm, 100'lü Paket | CD4QNZ 1630017925.6 mm ila 32 mm-0.27 "32100100€61.85
OETIKER 16300251 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 30.6 mm - 37 mm, 100'lü Paket | CD4QPB 1630025130.6 mm ila 37 mm-0.27 "37100100€63.38
OETIKER 16300024 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 33.6 mm - 40 mm, 100'lü Paket | CD4QPC 1630002433.6 mm ila 40 mm-0.27 "40100100€64.91
OETIKER 16300025 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 38.6 mm ila 45 mm, 100'lü Paket | CD4QPD 1630002538.6 mm ila 45 mm-0.27 "45100100€68.35
OETIKER 16300026 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 43.6 mm - 50 mm, 100'lü Paket | CD4QPE 1630002643.6 mm ila 50 mm-0.27 "50100100€71.40
OETIKER 16300027 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 47.5 mm ila 56 mm, 100'lü Paket | CD4QPF 1630002747.5 mm ila 56 mm-0.27 "56100100€75.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 16300023 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 28.6 mm - 35 mm, 100'lü Paket
€99.27 / paket