Oetiker 16700068 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 60.3 Mm - 63.5 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 16700068 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 60.3 mm - 63.5 mm, 100'lü Paket | CD4QDE

OETIKER 16700068 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 60.3 mm - 63.5 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QDE Model: 16700068
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
€108.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Bant Boyutu7 x 0.6 mm
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant Kalınlığı0.023 "
Bant genişliği0.27 "
Kulak genişliği10 mm
BitişSade
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı60.3 mm ila 63.5 mm
Boyut Referansı63.5-706R
TipCrimp, Kademesiz Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıBant BoyutuKulak genişliğiPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 16700992 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 9.8 mm ila 12.3 mm, 100'lü Paket | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm ila 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€88.78
OETIKER 16702490 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 10.3 mm - 12.8 mm, 100'lü Paket | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm ila 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€88.78
OETIKER 16700011 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 11.3 mm ila 13.8 mm, 100'lü Paket | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm ila 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€86.81
OETIKER 16700015 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 12.8 mm - 15.3 mm, 100'lü Paket | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm ila 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.92
OETIKER 16702494 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 13.7 mm ila 16.2 mm, 100'lü Paket | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm ila 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.92
OETIKER 16700993 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 10.8 mm - 13.3 mm, 100'lü Paket | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm ila 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 11.5 mm - 14 mm, 100'lü Paket | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm ila 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€88.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 16700068 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 60.3 mm - 63.5 mm, 100'lü Paket
€108.82 / paket