Ohaus 8016-00 | Yaylı Terazi 20 N Kapasiteli | 15x634 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OHAUS 8016-00 Yaylı Kantar 20 N Kapasiteli | AA7GCY 15X634

OHAUS 8016-00 Yaylı Kantar 20 N Kapasiteli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GCY Model: 8016-00Çapraz Referans: 15X634
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
€89.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kapasite20 N
Mezuniyetler1/2 K
MalzemePaslanmaz çelik
Toplam yükseklik10 4 / 5 "
toplam Genişlik8 1 / 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8423100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteMezuniyetlerToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
OHAUS 8011-MA Yay Ölçeği 250g / 9 Ons Kapasitesi | AA7GCP 15X626 8011-MA250 gr / 9 oz.2 gr / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€43.77
OHAUS 8011-MN Yaylı Terazi 250g / 2.5 N Kapasiteli | AA7GCQ 15X627 8011 milyon250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MA Yay Ölçeği 500g / 18 Ons Kapasitesi | AA7GCR 15X628 8012-MA500 gr / 18 oz.5 gr / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MN Yaylı Terazi 500g / 5 N Kapasiteli | AA7GCT 15X629 8012 milyon500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€40.31
OHAUS 8013-MN Yaylı Terazi 1000g Kapasite | AA7GCU 15X630 8013 milyon1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€43.05
OHAUS 8014-MA Yay Ölçeği 2000g / 72 Ons Kapasitesi | AA7GCV 15X631 8014-MA2000 gr / 72 oz.10 gr / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€39.89
OHAUS 8014-MN Yaylı Terazi 2000g / 20 N Kapasiteli | AA7GCW 15X632 8014 milyon2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€40.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OHAUS 8016-00 Yaylı Kantar 20 N Kapasiteli
€89.92 / Adet