OHAUS EX6202/E Hassas Terazi Dijital 6200g
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompakt Tezgah Ölçeği |
Uygulama Modları | Tartım, Yüzde Tartım, Parça Sayımı, Kontrol Tartımı, Dinamik / Hayvan Tartımı, Doldurma, Toplama, Formülasyon, Diferansiyel Tartım, Yoğunluk Belirleme, Pik Tutma, Malzeme Maliyeti, SQC |
Kapasite | 6200g |
Bağlantı Portları | RS-232, USB, Ethernet |
Dijital / Mekanik | Dijital |
ekran | VGA Dokunmatik Ekran |
Mezuniyetler | 0.01g |
Gövde Malzemesi | ABS Plastik |
Ölçü Birimleri | g |
Toplam yükseklik | 3 55 / 64 " |
Uzunluk | 15 15 / 32 " |
toplam Genişlik | 9 1 / 16 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Güç ünitesi | 100/240 VAC, 47 - 63 Hz |
Alt Kategori | Hassas Terazi |
Tartım Yüzey Derinliği | 7.5 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 40.39 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uygulama Modları | Kapasite | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Malzemesi | Güç ünitesi | Alt Kategori | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | Tartım, Yüzde Tartım, Parça Sayımı, Kontrol Tartımı, Hayvan Tartımı, Doldurma, Toplama, Formülasyon, Diferansiyel Tartım, Yoğunluk Belirleme, Pik Tutma, Malzeme Maliyeti, Pipet Ayarı, Brüt / Net / Dara Tartımı | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | Paslanmaz çelik | AC Adaptör, 100-240 VAC | - | €7,160.69 | ||
1450 SD | 7" | tartı | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €479.36 | ||
311-00 | 9" | tartı | 311g | 18 " | 12 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €454.14 | ||
310-00 | 9" | tartı | 310g | 18 " | 12 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €514.96 | ||
1119-DO | 11 " | tartı | 20 kg | 11 " | 34 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €2,673.96 | ||
2400-11 | 11 " | tartı | 16 kg | 12 " | 21 " | Epoksi Kaplı Çelik | Hayır | - | €2,078.46 | ||
2400-12 | 11 " | tartı | 36 lb | 12 " | 21 " | Epoksi Kaplı Çelik | Hayır | - | €2,149.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00