OIL-DRI A45201-G40 Gevşek Emici 50 Lbs Torba
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Emici |
Renk | Kırmızı |
Bileşim | Montmorillonit Kili |
Konteyner Boyutu | 50 lb |
konteyner tipi | Çanta |
Emilen Sıvılar | Su |
Adet Başına Emilen Hacim. | 4.5 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 2508400150 |
PLATFORM | Model | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | Emilen Sıvılar | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I05000G-G60 | 20 lb | kova | Yağ, Gres ve Su gibi Agresif Olmayan Sıvılar | 3 gal. | €34.73 | ||
A45216-G40 | 50 lb | Çanta | Su | 8 gal. | €33.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00