Ok Industries St-100-2830 | Tel Sıyırıcı 30 - 28 Awg 6 In | 2rzp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Tel Sıyırıcı 30 - 28 Awg 6 In | AC3FBM 2RZP9

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Kablo Sıyırıcı 30-28 Awg 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3FBM Modeli: ST-100-2830Çapraz Referans: 2RZP9
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
€118.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite30 ila 28 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu MalzemePlastik kılıf
Kolu tipiPlastik kılıf
İzoleliYok hayır
Uzunluk6"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC811490010161

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKolu MalzemeKolu tipiİzoleli+UzunlukÜcret
OK INDUSTRIES ST-100 Tel Sıyırıcı 24 - 22 Awg 6 In | AC3FBK 2RZP7 ST-10024 ila 22 AWGPlastik kılıfPlastik kılıfYok hayırTel Kesici ve Sıyırıcı6"€129.90
OK INDUSTRIES ST-100-2426 Tel Sıyırıcı 26 - 24 Awg 6 In | AC3FBL 2RZP8 ST-100-242626 ila 24 AWGPlastik kılıfPlastik kılıfYok hayırtel Stripper6"€115.38
OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Tel Sıyırıcı 30 - 28 Awg 6 In | AC3FBQ 2RZR3 Tamam-3907-283030 ila 28 AWGPlastikErgonomikEvettel Stripper6"€107.30
OK INDUSTRIES ST-500 Tel Sıyırıcı 30 - 20 Awg 4 In | AC3FBR 2RZR4 ST-50030 ila 20 AWG--Yok hayırAyarlanabilir Tel Sıyırıcı4"€73.28
OK INDUSTRIES ST-550 Tel Sıyırıcı 28 - 18 Awg 4 In | AC3FBU 2RZR6 ST-55028 ila 18 AWG--Yok hayırAyarlanabilir Tel Sıyırıcı4"€80.47
OK INDUSTRIES ST-450 Tel Sıyırıcı 36 - 26 Awg 3-7/8 In | AE6JQD 5TDD3 ST-45036 ila 26 AWGPlastikPlastikYok hayırAyarlanabilir Tel Sıyırıcı3.875 "€96.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES ST-100-2830 Kablo Sıyırıcı 30-28 Awg 6 In
€118.83 / Adet