Ok Industries Wsu-24m | Sarma/soyma/paketlemeyi açma Aracı Mod 24 Awg | 2tdh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES WSU-24M Sarma/sıyırma/ambalaj açma Aracı Mod 24 Awg | AC3GBT 2TDH8

OK INDUSTRIES WSU-24M Sarma / Sıyırma / Açma Aracı Mod 24 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GBT Modeli: WSU-24MÇapraz Referans: 2TDH8
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
€83.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarma / Sıyırma / Açma Aracı
Renk TaşıKırmızı
Kolu MalzemePlastik
uzunluk6.625 "
MalzemePlastik kap
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.036 In.
Parça sayısı1
Dış Çap.0.213 "
TipManuel, MOD
UPC811490013667
Tel Ölçer24 AWG
Terminal Delik Derinliğini Sarma (In.)1.500
Terminal Delik Çapı Sarma. (İçinde.)0.075

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kare Gönderi (In.) (0.045)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu MalzemeuzunlukDış Çap.Tel ÖlçerÜcret
OK INDUSTRIES WSU-26M Sarma/sıyırma/ambalaj açma Aracı Mod 26 Awg | AC3GBU 2TDH9 WSU-26MSarıPlastik6.625 "0.213 "26 AWG€81.26
OK INDUSTRIES WSU-30 Sarma/sıyırma/ambalaj açma Aracı 30 Awg Altın | AC3GBV 2TDJ1 WSU-30AltınMetal4.5 "0.125 "30 AWG€56.74
OK INDUSTRIES WSU-30M Sarma/sıyırma/ambalaj açma Aracı 30 Awg Mavi | AC3GBW 2TDJ2 WSU-30MMaviMetal4.5 "0.125 "30 AWG€56.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES WSU-24M Sarma / Sıyırma / Açma Aracı Mod 24 Awg
€83.54 / Adet