OMNITEC OA600V Hava Makinesi Negatif
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Negatif Hava Makinesi |
HEPA Filtreli Hava Akışı | 150 ila 550 cfm |
Amper | 3.5 |
İnşaat | Cilalı alüminyum |
desibeller | 65 |
Dia boşaltın. | 8" |
Süzme | HEPA |
Yükseklik | 16 " |
HP | 1/4 |
uzunluk | 30.5 " |
Motor | Değişken Hız Termal Korumalı |
Net ağırlık | 55 lb |
Gerilim | 115 |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 59.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 89.66 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00