Omron Sti 11004-7010 | Acil Durdurma Butonu Işıklı 22mm Nc Kırmızı | 2lcb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 11004-7010 Acil Stop Butonu Işıklı 22mm Nc Kırmızı | AC2MKQ 2LCB7

OMRON STI 11004-7010 Acil Stop Buton Işıklı 22mm Nc Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MKQ Model: 11004-7010Çapraz Referans: 2LCB7
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
€141.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan Push-Lock / Turn-Reset
Temel malzemePlastik
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating65
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi24VAC/DC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı24VAC/DC
Yedek LambaMfr. No. A16-24DR veya A16-24DSR
beden22mm
Terminal bağlantısıvida
Operatör Tipi60mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Aydınlatmalı / Aydınlatmasız (Aydınlatmalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim değerlendirmesibedenTerminal bağlantısıOperatör TipiÜcret
OMRON STI 11002-7003 E-stop Basmalı Buton Aydınlatmalı 16mm Nc Kırmızı | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003Korunan 2 Pozisyonlu Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Mantar€125.15
OMRON STI 11002-7004 Acil Stop Butonu Işıklı 16mm Nc Kırmızı | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Korunan 2 Pozisyonlu Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Mantar€113.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 11004-7010 Acil Stop Buton Işıklı 22mm Nc Kırmızı
€141.11 / Adet