<span Class='notranslate'>Omron Sti </span> 11054-0001 | Safety Monitoring Relay 24vac/dc 3pst-no | 2lcn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 11054-0001 Güvenlik İzleme Rölesi 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 Safety Monitoring Relay 24vac/dc 3pst-no

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MNE Model: 11054-0001Çapraz Referans: 2LCN1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€314.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alternatif Röle
Bobin Voltları24VAC/DC
İletişim Yapılandırması3NO + 1NC Yrd.
İletişim Yük Değerlendirmesi5A
derinlik4.3 "
Çevresel korumaIP20
Yükseklik3"
Giren akım40mA
Giriş gücü24VAC/DC
Giriş Gerilimi24VAC/DC
MontajDIN Ray
Güç tüketimi1.8VA
Tepki Süresi10 milisaniye.
TipGüvenlik izleme
genişlik1.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536410020
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıGiriş gücüGiriş GerilimiGüç tüketimiÜcret
OMRON STI 11054-0012 Güvenlik İzleme Rölesi 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100 240-VAC120 / 240 VAC9VA€414.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 11054-0001 Safety Monitoring Relay 24vac/dc 3pst-no
€314.71 / Adet