OMRON STI 44501-0120 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 5a@100v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kilit Anahtarı |
AC İletişim Derecesi | 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V |
gövde Malzemesi | Cam Dolgulu Polyester |
Boru Boyutu | M20 |
Bağlantı Türü | M20 |
İletişim Formu | 1NO, 1NC |
DC İletişim Derecesi | 0.5A @ 250V, 2A @ 24V |
derinlik | 1.26 " |
Yükseklik | 3.74 " |
IP Rating | 67 |
NEMA Değerlendirmesi | 6 |
Çalışma kuvveti | 2.7 lb |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -4 Derece ila 176 Derece F |
stil | Çalıştırma Anahtarı, Üniversal Dil Kumandalı |
genişlik | 2.05 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8536509065 |
Menşe Ülkesi | GB |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00