Omron Sti 44534-0030 | Emniyet Kilitleme Anahtarı 2no 2nc 5a@100v | 10n125 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 44534-0030 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 5a@100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 5a@100v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2KBP Model: 44534-0030Çapraz Referans: 10N125
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
€682.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V Solenoid
Aktüatör Uzunluğu3.46 "
gövde MalzemesiGüçlendirilmiş Termoplastik
Boru BoyutuM20
Bağlantı TürüM20
İletişim Formu2NO, 2NC
DC İletişim Derecesi0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V Solenoid
derinlik1.57 "
Yükseklik7.56 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma kuvveti1.35 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 131 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar
genişlik1.57 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dönebilen Kafa, Su ile Yıkamaya Dayanıklı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 44534-0030 Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 5a@100v
€682.09 / Adet