Omron A-20g-b7-k | Snap Anahtarı 20a Spdt Pim Pistonu | 6x287 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON A-20G-B7-K Geçmeli Anahtar 20a Spdt Pim Pistonu | AF2PMD 6X287

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PMD Modeli: A-20G-B7-KÇapraz Referans: 6X287
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
€24.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.008 "
Yükseklik0.95 "
Gövde MalzemesiPlastik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.051 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti14.1 - 22.0 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.01 "
Serbest Bırakma Gücü10.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPim Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Ön seyahatAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüÜcret
OMRON A-20G Yaylı Anahtar 20a Spdt Pimli Piston | AC2JRN 2KRK1 A-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "Merkezler14.12 - 22.06 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.01 "10.06 oz.€28.44
OMRON Z-15G Yaylı Anahtar 15a Spdt Pimli Piston | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler8.83 - 12.36 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.005 "4.02 oz.€19.03
OMRON X-10G-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Pimli Piston | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler18.00 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.01 "4.02 oz.€31.83
OMRON X-10G Yaylı Anahtar 10a Hızlı Pimli Piston | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler18.00 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.01 "4.02 oz.€28.18
OMRON DZ-10G-1A Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Pim Pistonu | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT'dir1 "Merkezler20.12 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.005 "2.01 oz.€43.54
OMRON TZ-1G Yaylı Anahtar 1a Spdt Pimli Piston | AC2HAZ 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "Merkezler17.65 oz.-85 Derece ila 752 Derece F0.005 "4.02 oz.€464.01
OMRON Z-15G Yaylı Anahtar 15a 1 No 1 Nc Pimli Piston | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "Merkezler12.34 oz.-13 Derece ila 185 Derece F0.005 "4.02 oz.€9.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Piston
€24.02 / Adet