<span Class='notranslate'>Omron </span> A-20gv2-b7-k | Snap Switch 20a Spdt Hinge Roller Lever | 6x290 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt Hinge Roller Lever | AF2PMG 6X290

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt Hinge Roller Lever

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PMG Modeli: A-20GV2-B7-KÇapraz Referans: 6X290
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
€24.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.91 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.087 "
Yükseklik1.16 "
Gövde MalzemesiPlastik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.472 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti3.2 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.094 "
Serbest Bırakma Gücü0.50 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMenteşe Makara Kolu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMaks. Alan sayısı Ön seyahatMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatÜcret
OMRON A-20GV2 Geçmeli Anahtar 20a Hızlı Menteşe Makaralı Kol | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Merkezler3.18 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.09 "€28.13
OMRON Z-15GW2 Yaylı Anahtar 15a Spdt Menteşe Makaralı Kol | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "Merkezler4.59 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.158 "€21.32
OMRON X-10GW2-B Geçmeli Anahtar 10a Hızlı Menteşe Makara Kolu | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Merkezler5.12 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.16 "€34.78
OMRON X-10GW2 Yaylı Anahtar 10a Hızlı Menteşe Makaralı Kol | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Merkezler5.12 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.16 "€33.95
OMRON DZ-10GW2-1A Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Menteşe Makara Kolu | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT'dir15.8mm1 "Merkezler7.52 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.047 "€48.83
OMRON TZ-1GV2 Yaylı Anahtar 1a Spdt Menteşe Makaralı Kol | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "Merkezler4.59 oz.-85 Derece ila 752 Derece F0.138 "€524.83
OMRON Z-20GW2 Anahtar 20a 1 No 1 Nc Menteşe Makaralı Kol | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Merkezler3.53 oz.-13 Derece ila 185 Derece F0.06 "€15.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt Hinge Roller Lever
€24.64 / Adet