Omron D4bs-45fs-npt | Emniyet Kilitleme Anahtarı 1no 1nc 10a@600v | 20le98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON D4BS-45FS-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a @ 600v | AF6VZH 20LE98

OMRON D4BS-45FS-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VZH Modeli: D4BS-45FS-NPTÇapraz Referans: 20LE98
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
€278.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 600V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Boru BoyutuM20
Bağlantı TürüM20
İletişim Formu1NO, 1NC
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi0.4A @ 250V
derinlik1-11 / 16 "
Baş MalzemesiAlüminyum Döküm
Yükseklik4.375 "
IP Rating67
hareketYanal
Çalışma kuvveti19.61 inç-lb. Max
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 80 Derece C
Pozitif Seyahat20mm
Seyahat öncesi10 +/- 5 mm
rotasyonCW / CCW
stilMetal Kilitleme
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
OMRON D4BS-4AFS-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 10a @ 600v | AF6VZJ 20LE99 D4BS-4AFS-NPT2NC€279.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON D4BS-45FS-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@600v
€278.68 / Adet