Omron Dz-10gv-1b | Snap Anahtarı 10a Dpdt Menteşe Kolu Düşük Ot | 3xg31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON DZ-10GV-1B Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Menteşe Kolu Düşük Ot | AD3AHL 3XG31

OMRON DZ-10GV-1B Snap Anahtarı 10a Dpdt Menteşe Kolu Düşük Ot

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AHL Modeli: DZ-10GV-1BÇapraz Referans: 3XG31
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
€45.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuDPDT'dir
Current Rating10A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat1.70mm
Yükseklik1.1 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.236 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti7.10 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.016 "
Serbest Bırakma Gücü0.47 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMenteşe Kolu, Düşük OT
Voltaj derecesi125 / 250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuDiferansiyel SeyahatÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSerbest Bırakma GücüTerminal TürüÜcret
OMRON DZ-10GV-1A Snap Anahtarı 10a Dpdt Menteşe Kolu Düşük Ot | AC2JUH 2KRT4 DZ-10GV-1A2.5 "0.067 "7.06 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.49 oz.Lehim€45.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON DZ-10GV-1B Snap Anahtarı 10a Dpdt Menteşe Kolu Düşük Ot
€45.68 / Adet