Omron E2e-x18my1-us | Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır | 2akb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2E-X18MY1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YTP Modeli: E2E-X18MY1-USÇapraz Referans: 2AKB7
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
€301.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipi2 Tel
Algılama Mesafesi18mm
Çap30mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk50ft.
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük300mA
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 6, 12, 13
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 85 Derece C
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi24 - 240 VAC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKorumalı / KorumasızÇapElektriksel bağlantıuzunlukNEMA DeğerlendirmesiÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. Aralıkgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2E-X10Y1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-ABDKorumalı30mm2m Kablo601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€317.78
OMRON E2E-X10Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Korumalı30mm4 Pin M12 Bağlayıcı58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€376.29
OMRON E2E-X10D1-N Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-KKorumalı30mm2m Kablo601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 Derece ila 70 Derece C12 - 24 VDC€262.53
OMRON E2E2-X10Y2 Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Korumalı30mm2m Kablo82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€286.09
OMRON E2E-X2D1N Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Hayır | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NKorumalı8mm2m Kablo37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 Derece ila 158 Derece F12 - 24 VDC€190.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2E-X18MY1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Hayır
€301.30 / Adet