Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2E2-X5Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHK 1EA69

OMRON E2E2-X5Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NHK Model: E2E2-X5Y1-M4Çapraz Referans: 1EA69
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
€286.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipi2 Tel
Algılama Mesafesi5mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantıM12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk75mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük300mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 85 Derece C
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi24 - 240 VAC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKorumalı / KorumasızÇapElektriksel bağlantıuzunlukNEMA DeğerlendirmesiÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. Aralıkgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2E2-X3D1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Korumalı12mm2m Kablo69mm4X1000 Hz-25 Derece ila 70 Derece C12 - 24 VDC€147.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Korumalı12mmM12 Bağlayıcı69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€266.54
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4Korumasız12mm2 Pin M12 Bağlayıcı70mm4X25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€293.91
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Korumasız18mm2 Pin M12 Bağlayıcı75mm4X25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€315.00
OMRON E2E2-X5Y1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-ABDKorumalı18mm2m Kablo2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€301.97
OMRON E2E2-X10MY1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-ABDKorumasız18mm2m Kablo2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€275.21
OMRON E2E2-X2Y1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Korumalı12mm2m Kablo69mm-25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€233.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2E2-X5Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır
€286.27 / Adet