Omron E2e2-x5y2 | Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Nc | 6c800 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2E2-X5Y2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Nc | AE7ZLY 6C800

OMRON E2E2-X5Y2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZLY Modeli: E2E2-X5Y2Çapraz Referans: 6C800
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
€242.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Kutu MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipi2 Tel
Algılama Mesafesi5mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk65mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük300mA
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 85 Derece C
Çıkış moduNC
güç Gereksinimi24 - 240 VAC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKorumalı / KorumasızÇapElektriksel bağlantıuzunlukNEMA DeğerlendirmesiÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. Aralıkgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2E2-X3D1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Korumalı12mm2m Kablo69mm4X1000 Hz-25 Derece ila 70 Derece C12 - 24 VDC€147.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Korumalı12mmM12 Bağlayıcı69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€266.54
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Korumalı18mmM12 Bağlayıcı75mm4X25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€286.27
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4Korumasız12mm2 Pin M12 Bağlayıcı70mm4X25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€293.91
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Korumasız18mm2 Pin M12 Bağlayıcı75mm4X25 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€315.00
OMRON E2E2-X5Y1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-ABDKorumalı18mm2m Kablo2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€301.97
OMRON E2E2-X10MY1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-ABDKorumasız18mm2m Kablo2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 Derece ila 85 Derece C24 - 240 VAC€275.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2E2-X5Y2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Nc
€242.47 / Adet