Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2F-X1R5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4

OMRON E2F-X1R5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Npn Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YUP Modeli: E2F-X1R5E2Çapraz Referans: 2AKF4
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
€312.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemePlastik
Kutu MalzemesiABS
Devre tipi3 Kablolu NPN
Algılama Mesafesi1.5mm
Çap8mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating68
uzunluk30 "
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 12,13
Çalışma Frekansı2000 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduNC
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiÇapuzunlukNEMA DeğerlendirmesiÇalışma Frekansıgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2F-X1R5F1 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Pnp Hayır | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1Plastik3 Kablolu PNP8mm30 "4X2000 Hz12 - 24 VDC€351.32
OMRON E2F-X10E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2ABS3 Kablolu NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 - 30 VDC€254.14
OMRON E2F-X10F1 Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Pnp Hayır | AB8YUL 2AKF1 E2F-X10F1ABS3 Kablolu PNP30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 - 30 VDC€284.30
OMRON E2F-X1R5E1 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Npn Hayır | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1Plastik3 Kablolu NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 - 30 VDC€302.78
OMRON E2F-X10E1 Yakınlık Sensörü Endüktif 30mm Npn Hayır | AE7ZMV 6C827 E2F-X10E1Plastik3 Kablolu NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10 - 30 VDC€283.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2F-X1R5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 8mm Npn Nc
€312.89 / Adet