Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E32-T51 Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 500mm | AA9LDD 1DU72

OMRON E32-T51 Fiber Optik Kablo 6-9/16 Ayak 500mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LDD Model: E32-T51Çapraz Referans: 1DU72
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
€409.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Fiber Optik Kablo
Kablo Çapı3 / 32 "
Kablo Uzunluğu6 9/16 ft.
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi500mm
Min. Nesne Boyutu0.1mm çap
Algılama YöntemiKirişten
KılıfFlorür Reçine
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 302 Derece F
Uç TipiM4 Vida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8544700000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Fiber Malzeme Çekirdeği (Polimetil Metakrilat)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıAlgılama YöntemiSıcaklık. menzilUç TipiÜcret
OMRON E32-D61S Fiber Optik Kablo Dağıtıcı 6-9 / 16 Ayak 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "diffüz-60 Derece ila 660 Derece FM6 Vida€732.11
OMRON E32-T61S Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmKirişten-60 Derece ila 660 Derece FM4 Vida€935.48
OMRON E32-D51 Fiber Optik Kablo Dfse 6-9/16 Feet 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "diffüz-40 Derece ila 302 Derece FM6 Vida€395.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E32-T51 Fiber Optik Kablo 6-9/16 Ayak 500mm
€409.16 / Adet