Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3FA-DP21 Fotoelektrik Sensör Pnp 984 Feet Ip69k | AF6YVA 20RD66

OMRON E3FA-DP21 Fotoelektrik Sensör Pnp 984 Feet Ip69k

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YVA Modeli: E3FA-DP21Çapraz Referans: 20RD66
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
€186.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiABS Plastik
Devre tipiPNP
derinlik3.25 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantıM12 Bağlayıcı
IP Rating69K
uzunluk45mm
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi984 ft.
Min. Nesne Boyutu75mm Dia. Opak
NEMA DeğerlendirmesiIP69K
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi5 - 30 VDC
Tepki Süresi0.5 milisaniye.
Algılama YöntemiDağınık Yansıtıcı
ShapeSilindirik
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikTepki SüresiAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıÜcret
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrik Sensör Dağınık 4 İnç Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.Dağınık YansıtıcıDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€257.67
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrik Sensör Dağınık 3 Ayaklı Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.Dağınık YansıtıcıDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€274.71
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrik Sensör 49 Ayak Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€383.22
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrik Sensör Yaygın 8 İnç Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.diffüzDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€427.56
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrik Sensör Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 - 24 VDCPBT2.75 "0.13 milisaniye.-Dikdörtgen biçiminde0.39 "2m Ön Kablolu Kablo€786.79
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrik Sensör 3.28 Feet Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 - 24 VDCPBT0.37 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.28 "2m Ön Kablolu Kablo€340.32
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 - 24 VDCPBT0.14 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.47 "2m Ön Kablolu Kablo€322.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3FA-DP21 Fotoelektrik Sensör Pnp 984 Feet Ip69k
€186.26 / Adet