<span Class='notranslate'>Omron </span> E3fb-rn21 | Photoelectric Sensor Npn 13 Feet Ip69k | 20rd83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3FB-RN21 Photoelectric Sensor Npn 13 Feet Ip69k | AF6YVU 20RD83

OMRON E3FB-RN21 Photoelectric Sensor Npn 13 Feet Ip69k

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YVU Model: E3FB-RN21Çapraz Referans: 20RD83
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
€211.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipiNPN
derinlik3.25 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantıM12 Bağlayıcı
IP Rating69K
uzunluk45mm
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi13 ft.
Min. Nesne Boyutu75mm Dia. Opak
NEMA DeğerlendirmesiIP69K
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi5 - 30 VDC
Tepki Süresi0.5 milisaniye.
Algılama YöntemiRetroreflektif
ShapeSilindirik
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
OMRON EE-SX470 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€57.19
OMRON EE-SX471 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 - 24 VDCPBT0.63 "KiriştenL Yuvası0.25 "Maça50€56.21
OMRON EE-SX472 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenT Yuvalı0.75 "Maça50€58.28
OMRON EE-SX473 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenL-Close Yuvası0.25 "Maça50€60.34
OMRON EE-SX474 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 - 24 VDCPBT0.61 "KiriştenT-Close Yuvası0.54 "Maça50€67.16
OMRON EE-SX670 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€59.22
OMRON EE-SX670A Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€55.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3FB-RN21 Photoelectric Sensor Npn 13 Feet Ip69k
€211.73 / Adet